36,11 €/ Unitéhors TVA
43,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 17 mm |
Modèle | Poignée à angle droit |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur totale | 250 mm |
Longueur de lame | 49 mm |
Forme de lame | Rond |
Matériau de la poignée | Métal |
Approprié pour vis à métau heagonale | Non |
Profondeur de clé | 12 mm |
Largeur de tête | 25 mm |
Flexible | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Feature EF014984_ | Oui |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Non |