32,24 €/ Unitéhors TVA
39,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Ouverture de clé | 13 mm |
Modèle | Poignée à angle droit |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur totale | 200 mm |
Longueur de lame | 41 mm |
Forme de lame | Rond |
Matériau de la poignée | Métal |
Approprié pour vis à métau heagonale | Non |
Profondeur de clé | 12.7 mm |
Largeur de tête | 49 mm |
Flexible | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Feature EF014984_ | Oui |
Magnétique | Non |
Testé par le VDE | Non |