Eriks
GEDORE

GEDORE 248 ST-40 Massette antirebond

  • ERIKS:23076009
  • Fabricant:4010883882910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tête en polyamide lisse, résistante aux chocs et à l'usure, 75 Shore D, testé à -20° C, Laquage martelé gris en résine époxy cuite au four
Ajouter à la liste

43,31 €/ Unitéhors TVA

52,41 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
248ST-40
Type
Recoilless Hammer
Poids
830 g
Diamètre
40 mm
Longueur
300 mm
Matériau du poignée
Acier
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Polyamide
Antimagnétique
Non
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
834 g