Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-50 Massette antirebond

  • ERIKS:23075897
  • Fabricant:4010883886871
Image 1
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C, Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Ajouter à la liste

44,54 €/ Unitéhors TVA

53,89 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Diamètre
50 mm
Longueur
370 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en matière synthétique
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
1060 g