Eriks
GEDORE

GEDORE 248 H-100 Massette antirebond

  • ERIKS:23076026
  • Fabricant:4010883872850
Image 1
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C, Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Ajouter à la liste

295,75 €/ Unitéhors TVA

357,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Diamètre
100 mm
Longueur
1050 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en matière synthétique
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
6714 g