Eriks
GEDORE

GEDORE 247 H-40 Marteau KOMBI-PLUS R

  • ERIKS:11893676
  • Fabricant:4010883101851
Image 1
Universal use for service and assembly work, Less energy necessary, easier working, With exchangeable splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide head (E 247), 75 Shore D, tested to -20 °C, With hickory handle (E 247 H)
Ajouter à la liste

54,45 €/ Unitéhors TVA

65,88 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Diamètre
40 mm
Longueur
330 mm
Matériau du poignée
Plastique
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Autre
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
870 g