Eriks
GEDORE

GEDORE 247 H-35 Marteau KOMBI-PLUS R

  • ERIKS:11893675
  • Fabricant:4010883101301
Image 1
Reduced expense due to versatile use as an engineers and recoilless hammer, With all advantages of a recoilless hammer with higher impact, Less energy necessary, easier working, With exchangeable splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide head (No. E 247), 75 Shore D, tested to -20 °C
Ajouter à la liste

42,06 €/ Unitéhors TVA

50,89 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Diamètre
35 mm
Longueur
310 mm
Matériau du poignée
Plastique
Sans recul
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Autre
Feature EF015047_
Plastique
Poids total
668 g