Eriks
GEDORE

GEDORE 2268 3 Coupe-tubes pour tuyaux en plastique 63 mm

  • ERIKS:14421864
  • Fabricant:4017981012584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Egalement utilisable pour des flexibles, Coupe facile et nette avec commande à une seule main, Système de changement rapide de lames de découpe sans outil, Corps en magnésium moulé sous pression
Ajouter à la liste

105,25 €/ Unitéhors TVA

127,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2268
Type
Pipe Shears
Diamètre de tube de/à
63 mm
Longueur
280 mm
Matériau
Aluminium moulé sous pression
Convient pour tuyaux en plastique
Oui
Feature EF016442_
Non
Adapté à un tube en acier
Non
Poids
0.65
Poids
650 g