Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-3 Maillet en caoutchouc

  • ERIKS:23076284
  • Fabricant:4010883882590
Image 1
Avec deux tables plates, Version 2 A avec une table bombée et une table plate, Avec manche en frêne, Avec poignée en frêne
Ajouter à la liste

16,09 €/ Unitéhors TVA

19,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
990 g
Diamètre
75 mm
Longueur
360 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en caoutchouc
Poids total
798 g