Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-1 Maillet en caoutchouc

  • ERIKS:23076287
  • Fabricant:4010883882569
Image 1
Avec deux tables plates, Version 2 A avec une table bombée et une table plate, Avec manche en frêne, Avec poignée en frêne
Ajouter à la liste

9,56 €/ Unitéhors TVA

11,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
370 g
Diamètre
55 mm
Longueur
320 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en caoutchouc
Poids total
316 g