Eriks
GEDORE

GEDORE 226 E-0 Maillet en caoutchouc

  • ERIKS:23076285
  • Fabricant:4010883882552
Image 1
Avec deux tables plates, Version 2 A avec une table bombée et une table plate, Avec manche en frêne, Avec poignée en frêne
Ajouter à la liste

7,78 €/ Unitéhors TVA

9,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Poids
210 g
Diamètre
40 mm
Longueur
260 mm
Matériau du poignée
Bois
Sans recul
Non
Exécution pauvre en étincelles
Non
Modèle
Marteau en caoutchouc
Poids total
175 g