Eriks
GEDORE

GEDORE 224021 Coupe-tubes à cliquet niro taille 2

  • ERIKS:11895172
  • Fabricant:4017981224215
Image 1
Encombrement réduit, d'où particulièrement adapté pour des interventions sur des pots d'échappement de voitures. Corps en fonte d'aluminium moulée sous pression et galvanisé. Maniement facile grâce au serrage automatique de la molette de coupe à chaque tour. Convient pour des tubes de 16-35 mm Ø (taille 1) ou de 25-66 mm Ø (taille 2). Molettes extrêmement dures, avec revêtement, pour une longévité élevée. Molette de coupe de rechange supplémentaire., Molettes extrêmement dures, avec revêtement, pour une longévité élevée, Roue de coupe de rechange supplémentaire
Ajouter à la liste

803,09 €/ Unitéhors TVA

971,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2240
Type
Ratchet Pipe Cutter
Type d'article
Coupeurs de tube
Diamètre de tube de/à
de 25 jusqu'à 66 mm
Diamètre de tube
25 to 66
Poids
1900 g
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Nombre de molettes de découpe
1
Épaisseur de paroi max.
3 mm
Approprié pour tubes en fonte
Non
Longueur
360 mm
Feature EF014939_
Non
Feature EF014940_
Non
Téléscopique
Non
Couteau interchangeable
Oui
Feature EF018098_
Oui