741,22 €/ Unitéhors TVA
896,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2240 |
Type | Ratchet Pipe Cutter |
Type d'article | Coupeurs de tube |
Diamètre de tube de/à | de 16 jusqu'à 35 mm |
Diamètre de tube | 16 to 35 |
Poids | 930 g |
Matériau | Aluminium coulé sous pression |
Nombre de molettes de découpe | 1 |
Épaisseur de paroi max. | 0.3 mm |
Approprié pour tubes en fonte | Non |
Longueur | 260 mm |
Feature EF014939_ | Non |
Feature EF014940_ | Non |
Téléscopique | Non |
Feature EF018098_ | Oui |