Eriks
GEDORE

GEDORE 2194 Carré de connexion 1" 67,5 mm

  • ERIKS:23063761
  • Fabricant:4010886618073
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Ajouter à la liste

30,70 €/ Unitéhors TVA

37,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type d'accessoires
Porte-outil
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Non
Admission
Autre
Longueur totale
67.5 mm