Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TXB T8 Tournevis 3C pour TX encastré avec broche T8

  • ERIKS:11894030
  • Fabricant:4010886806852
Image 1
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Dimension (T)
8
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Longueur de lame
60 mm
Avec perçage
Non
Type de poignée
Autre
Longueur totale
145 mm
Matériau de la poignée
Plastique
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Non
Feature EF011314_
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Poids
38 g
Testé par le VDE
Non