10,74 €/ Unitéhors TVA
13,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Dimension (T) | 40 |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Longueur de lame | 130 mm |
Avec perçage | Non |
Type de poignée | Autre |
Longueur totale | 240 mm |
Matériau de la poignée | Plastique |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF011314_ | Alliage chrome-molybdène-vanadium |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF014983_ | Non |
Poids | 143 g |
Testé par le VDE | Non |