Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TXB-05 Jeu de tournevis 3C 5 pcs TX pin T10-T30

  • ERIKS:23080185
  • Fabricant:4010886825884
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue, Lame en acier au molybdène-vanadium, trempée
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre de tournevis Tor
5
Nombre total d'outils
5
Feature EF011314_
Autre
Matériau de la poignée
Plastique
Type de poignée
Autre
Feature EF011317_
Oui
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Emballage
Autre