Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 TX-05 Jeu de tournevis 3C 5 pièces TX T10-T30

  • ERIKS:23899211
  • Fabricant:4010886812389
Image 1
Pour les vis TX intérieures, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Marquage de la forme dentraînement au bout du manche
Ajouter à la liste

30,38 €/ Unitéhors TVA

36,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Nombre de tournevis cruciformes PH
0
Nombre de tournevis cruciformes PZ
0
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre de tournevis Tor
6
Nombre total d'outils
5
Feature EF011314_
Autre
Matériau de la poignée
Plastique
Type de poignée
Autre
Feature EF011317_
Oui
Isolé
Non
A double isolation 1000V
Non
Emballage
Sans