6,74 €/ Unitéhors TVA
8,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Mesure | 6 mm |
Tête sphérique | Oui |
Longueur de lame | 125 mm |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Ouverture de clé | 6 mm |
Longueur totale | 235 mm |
Avec tête sphérique | Oui |
Feature EF011317_ | Non |
Matériau de la poignée | Plastique |
Testé par le VDE | Non |