Eriks
GEDORE

GEDORE 2163 K 5 Tournevis 3C, extrémité sphérique, douille hexagonale 5 mm

  • ERIKS:11894009
  • Fabricant:4010886806814
Image 1
Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Angle de travail inclinable jusqu'à 25° max. de chaque côté, Lame en acier au GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Ajouter à la liste

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure
5 mm
Tête sphérique
Oui
Longueur de lame
100 mm
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Ouverture de clé
5 mm
Longueur totale
200 mm
Avec tête sphérique
Oui
Feature EF011317_
Non
Matériau de la poignée
Plastique
Testé par le VDE
Non