Eriks
GEDORE

GEDORE 2161 PH 2 Tournevis cruciforme PH 2, 75 mm

  • ERIKS:11894003
  • Fabricant:4010886815335
Image 1
Pour les endroits exigus, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Phillips pH
Modèle
Droit
Taille
2
Longueur de lame
25 mm
Longueur totale
82 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
36 g
Matériau de la poignée
Plastique
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Non
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Testé par le VDE
Non