4,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Système à visser | Phillips pH |
Modèle | Droit |
Taille | 1 |
Longueur de lame | 25 mm |
Longueur totale | 80 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Dispositif de serrage | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 33 g |
Matériau de la poignée | Plastique |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Non |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Alliage chrome-molybdène-vanadium |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF014983_ | Non |
Testé par le VDE | Non |