15,86 €/ Unitéhors TVA
19,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Système à visser | Pozidrive PZ |
Modèle | Droit |
Taille | 3 |
Longueur de lame | 150 mm |
Longueur totale | 270 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Dispositif de serrage | Non |
Exécution de précision | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Poids | 204 g |
Matériau de la poignée | Plastique |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF014985_ | Oui |
Feature EF011314_ | Alliage chrome-molybdène-vanadium |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF014983_ | Non |
Testé par le VDE | Non |