Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PZ 3 Tournevis 3C, empreinte transversale PZ 3, 270 mm

  • ERIKS:11893988
  • Fabricant:4010886803288
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Tailles 3 et 4 avec épaulement hexagonal sur la lame, * non normalisée
Ajouter à la liste

16,16 €/ Unitéhors TVA

19,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Pozidrive PZ
Modèle
Droit
Taille
3
Longueur de lame
150 mm
Longueur totale
270 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
189 g
Matériau de la poignée
Plastique
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Testé par le VDE
Non