Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PZ 2 Tournevis 3C, à empreinte cruciforme PZ 2, 210 mm

  • ERIKS:11893987
  • Fabricant:4010886803271
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Tailles 3 et 4 avec épaulement hexagonal sur la lame, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Système à visser
Pozidrive PZ
Modèle
Droit
Taille
2
Longueur de lame
100 mm
Longueur totale
210 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
A double isolation 1000V
0
Poids
119 g
Matériau de la poignée
Plastique
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Testé par le VDE
Non