Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PHZ-06 Jeu de tournevis 3C 6 pcs PH PZ 0-1-2

  • ERIKS:11896053
  • Fabricant:4010886875636
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue
Ajouter à la liste

38,26 €/ jeuhors TVA

46,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2160 PHZ-06
Type
Screwdriver Set
Nombre de tournevis cruciformes PH
3
Nombre de tournevis cruciformes PZ
3
Nombre de tourne-vis à fente
0
Nombre de tournevis Tor
0
Nombre total d'outils
6
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium
Matériau de la poignée
Plastique
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants