Eriks
GEDORE

GEDORE 2160 PH 1 Tournevis 3C, à empreinte cruciforme PH 1, 180 mm

  • ERIKS:23282205
  • Fabricant:4010886803769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Tailles 3 et 4 avec épaulement hexagonal sur la lame, * non normalisée
Ajouter à la liste

5,58 €/ Unitéhors TVA

6,75 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2160 PH
Type
3C-Screwdriver
Série
2160 PH
Type
Tournevis 3C
Système à visser
Phillips pH
Modèle
Droit
Taille
1
Longueur de lame
80 mm
Longueur totale
180 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Isolé
Non
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Heagone à la lame
Oui
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
Poids
80 g
Matériau
Acier molybdène-vanadium-plus
Diamètre de lame
4.5 mm
Matériau de la poignée
Plastique
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium-plus
Feature EF014951_
Autre
Feature EF017350_
Trempé / Revenu
Feature EF014983_
Non
Poids
0.08
Testé par le VDE
Non