12,33 €/ Unitéhors TVA
14,92 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2154SK |
Type | Screwdriver |
Largeur de lame | 8 mm |
Épaisseur de lame | 1.2 mm |
Longueur de lame | 150 mm |
Diamètre de feuille | 8 mm |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Heagone à la lame | Oui |
Antimagnétique | Non |
Dispositif de serrage | Non |
Exécution de précision | Non |
Longueur totale | 275 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 178 g |
Matériau de la poignée | Plastique |
Entraînement carré/hexagonal | Entraînement hexagonal |
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame | Oui |
Largeur de clé (entraînement hexagonal) | 13 mm |
Lame incurvée | Non |
Exécution tige | Hexagonal |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF014985_ | Oui |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium galvanisé |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF017350_ | Galvanisé |
Feature EF014983_ | Oui |
Poids | 178 |
Taille | Autre |
Modèle | Droit |