Eriks
GEDORE

GEDORE 2154SK 5,5 Tournevis 3C avec fente de frappe 5,5 mm

  • ERIKS:11893974
  • Fabricant:4010886857205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec insert de frappe, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ avec capuchon anti-chocs pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Lame en acier GEDORE molybdène-vanadium-Plus, revenue, * non normalisée
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2154SK
Type
Screwdriver
Largeur de lame
5.5 mm
Épaisseur de lame
1 mm
Longueur de lame
100 mm
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Heagone à la lame
Oui
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
Longueur totale
210 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Matériau
Acier molybdène-vanadium
Poids
92 g
Matériau de la poignée
Plastique
Entraînement carré/hexagonal
Entraînement hexagonal
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Oui
Largeur de clé (entraînement hexagonal)
8 mm
Lame incurvée
Non
Exécution tige
Hexagonal
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Oui
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium galvanisé
Feature EF014951_
Autre
Feature EF017350_
Galvanisé
Feature EF014983_
Oui
Poids
92
Taille
Autre
Modèle
Droit