Eriks
GEDORE

GEDORE 2153 8 Tournevis, forme courte, fente 8 mm

  • ERIKS:11893962
  • Fabricant:4010886815328
Image 1
Pour les endroits exigus, Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, Marquage de la forme dentraînement au bout du manche
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Largeur de lame
8 mm
Longueur de lame
25 mm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Exécution de précision
Non
Longueur totale
81 mm
Exécution pauvre en étincelles
Oui
Poids
51 g
Matériau de la poignée
Plastique
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Oui
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Autre
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Modèle
Droit
Taille
Autre