5,15 €/ Unitéhors TVA
6,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Largeur de lame | 6.5 mm |
Longueur de lame | 25 mm |
A double isolation 1000V | 0 |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Exécution de précision | Non |
Longueur totale | 80 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Poids | 45 g |
Matériau de la poignée | Plastique |
Entraînement carré/hexagonal | Sans |
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame | Non |
Lame incurvée | Non |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Autre |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF014983_ | Non |
Modèle | Droit |
Taille | Autre |