Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 6,5 3C - Fente pour tournevis 6,5 mm

  • ERIKS:23282207
  • Fabricant:4010886806746
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, * longueur non normalisée, * non normalisé
Ajouter à la liste

9,65 €/ Unitéhors TVA

11,68 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2150 6,5
Type
Screwdriver
Largeur de lame
6.5 mm
Épaisseur de lame
1.2 mm
Longueur de lame
1.2 mm
Diamètre de feuille
6 mm
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
Longueur totale
260 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier molybdène-vanadium
Poids
128 g
Diamètre de lame
6 mm
Matériau de la poignée
Tri-matière / 3 composants
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Oui
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Modèle
Droit
Taille
6.5