7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2150 6-100 |
Type | Screwdriver |
Largeur de lame | 6 mm |
Épaisseur de lame | 1.2 mm |
Longueur de lame | 100 mm |
Diamètre de feuille | 6 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Heagone à la lame | Non |
Antimagnétique | Non |
Longueur totale | 210 mm |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 100 g |
Feature EFI01810_INH | 0.23 in |
Feature EFI01811_INH | 0.04 in |
Longueur de lame | 3.9 in |
Feature EFI08945_INH | 0.23 in |
Diamètre de lame | 6 mm |
Feature EFI00369_INH | 8.27 in |
Matériau de la poignée | Tri-matière / 3 composants |
Feature EF014984_ | Non |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium |
Feature EF017350_ | Chromé |
Poids | 0.1 |
Taille | 6 |
Modèle | Tournevis 3C |