7,51 €/ Unitéhors TVA
9,09 €TVA incluse
57 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2150 |
Type | Screwdriver |
Largeur de lame | 5.5 mm |
Épaisseur de lame | 1 mm |
Longueur de lame | 125 mm |
Diamètre de feuille | 5.5 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Heagone à la lame | Oui |
Antimagnétique | Non |
Longueur totale | 225 mm |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 85 g |
Diamètre de lame | 5.5 mm |
Matériau de la poignée | Tri-matière / 3 composants |
Entraînement carré/hexagonal | Hexagonal |
Lame incurvée | Oui |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Non |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium |
Feature EF017350_ | Galvanisé |
Poids | 85 |
Modèle | 2150 10-300 |
Taille | 5.5 |