3,74 €/ Unitéhors TVA
4,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2150 |
Type | Screwdriver |
Largeur de lame | 3.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.6 mm |
Longueur de lame | 75 mm |
Diamètre de feuille | 3.5 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Heagone à la lame | Oui |
Antimagnétique | Non |
Longueur totale | 160 mm |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 40 g |
Diamètre de lame | 3.5 mm |
Matériau de la poignée | Tri-matière / 3 composants |
Entraînement carré/hexagonal | Hexagonal |
Largeur de clé (entraînement carré) | 3.5 mm |
Lame incurvée | Oui |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Non |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium |
Feature EF017350_ | Galvanisé |
Poids | 0.04 |
Modèle | 2150 3,5 |
Taille | 3.5 |