Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 3-150 3C - Fente pour tournevis 3 mm, 150 mm

  • ERIKS:23079323
  • Fabricant:4010886806708
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, * longueur non normalisée, * non normalisée
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Largeur de lame
3 mm
Épaisseur de lame
0.5 mm
Longueur de lame
150 mm
A double isolation 1000V
0
Isolé
Non
Type de poignée
Autre
Antimagnétique
Non
Dispositif de serrage
Non
Exécution de précision
Non
Longueur totale
235 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
44 g
Diamètre de lame
3 mm
Matériau de la poignée
Plastique
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Oui
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Alliage chrome-molybdène-vanadium
Feature EF014951_
Autre
Feature EF014983_
Non
Taille
Autre
Modèle
Droit