20,78 €/ Unitéhors TVA
25,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2150 |
Type | 3C-Screwdriver |
Largeur de lame | 12 mm |
Épaisseur de lame | 2 mm |
Longueur de lame | 200 mm |
Diamètre de feuille | 9 mm |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Dispositif de serrage | Non |
Exécution de précision | Non |
Longueur totale | 320 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 257 g |
Diamètre de lame | 9 mm |
Matériau de la poignée | Plastique |
Entraînement carré/hexagonal | Sans |
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame | Non |
Lame incurvée | Oui |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier molybdène-vanadium |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF014983_ | Non |
Poids | 0.257 |
Modèle | Droit |
Taille | 12 |