15,02 €/ Unitéhors TVA
18,17 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | Yes |
Largeur de lame | 10 mm |
Épaisseur de lame | 1.6 mm |
Diamètre de feuille | 8 mm |
Isolé | Non |
Type de poignée | Autre |
Antimagnétique | Non |
Dispositif de serrage | Non |
Exécution de précision | Non |
Longueur totale | 320 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier molybdène-vanadium |
Poids | 203 g |
Diamètre de lame | 8 mm |
Matériau de la poignée | Plastique |
Entraînement carré/hexagonal | Sans |
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame | Non |
Lame incurvée | Oui |
Exécution tige | Rond |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF014985_ | Non |
Feature EF011314_ | Chrome-vanadium-molybdène (CVM) |
Feature EF014951_ | Autre |
Feature EF014983_ | Non |
Modèle | Droit |
Taille | Autre |