Eriks
GEDORE

GEDORE 2150 10-300 3C - Fente pour tournevis 10 mm, 300 mm

  • ERIKS:12998749
  • Fabricant:4010886937884
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou d'accrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, * longueur non normalisée, * non normalisé
Ajouter à la liste

13,86 €/ Unitéhors TVA

16,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2150
Type
Screwdriver
Largeur de lame
10 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Longueur de lame
300 mm
Diamètre de feuille
8 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Heagone à la lame
Oui
Antimagnétique
Non
Longueur totale
420 mm
Matériau
Acier molybdène-vanadium
Poids
220 g
Diamètre de lame
8 mm
Entraînement carré/hexagonal
Hexagonal
Lame incurvée
Oui
Exécution tige
Rond
Feature EF014984_
Non
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Non
Feature EF011314_
Acier molybdène-vanadium
Feature EF017350_
Galvanisé
Poids
220
Modèle
2150 10-300
Taille
10