Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 TX T30 Tournevis avec poignée 2K-T

  • ERIKS:13027236
  • Fabricant:4010886933206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage, L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main
Ajouter à la liste

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2142 TX
Type
Screwdriver
Système à visser
TX
Taille
T30
Ouverture de clé
5.52 mm
Longueur de lame
150 mm
Diamètre de lame
5.52 mm
Longueur totale
188 mm