Eriks
GEDORE

GEDORE 2142 T 5 Tournevis hexagonal avec poignée 2K-T

  • ERIKS:12394808
  • Fabricant:4010886932926
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage, L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2142 T
Type
Hexagonal Screwdriver
Mesure
177 mm
Longueur de lame
150 mm
Matériau
Acier chrome-silicium-vanadium
Ouverture de clé
5 mm
Diamètre de lame
5 mm
Longueur totale
177 mm
Matériau de la poignée
Bi-matière / 2 composants