8,58 €/ Unitéhors TVA
10,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2133 |
Type | Socket wrench |
Ouverture de clé | 5.5 mm |
Modèle | Poignée |
A double isolation 1000V | 0 |
Approuvé VDE | Non |
Longueur totale | 225 mm |
Poids | 93 g |
Matériau | Acier molybdène-vanadium-plus |
Longueur de lame | 125 mm |
Forme de lame | Rond |
Matériau de la poignée | Plastique |
Approprié pour vis à métau heagonale | Oui |
Flexible | Non |
Feature EF014984_ | Oui |