Eriks
GEDORE

GEDORE 2133 13 Clé à douille avec manche 3C hexagonal 13 mm

  • ERIKS:23066085
  • Fabricant:4010886841099
Image 1
Manche à 3 composants Power-Grip3 avec trou daccrochage, Poignée ergonomique à 3 composants Power-Grip³ pour une transmission maximale de la puissance avec un minimum de contraintes sur la main, Avec trou de suspension sur la poignée pour un stockage peu encombrant, A partir de 10 mm avec l'hexagone d'entraînement
Ajouter à la liste

17,32 €/ Unitéhors TVA

20,96 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Série
2133
Type
Nut Driver
Ouverture de clé
13 mm
Modèle
Poignée
A double isolation 1000V
0
Approuvé VDE
Non
Longueur totale
245 mm
Poids
205 g
Matériau
Acier molybdène-vanadium-plus
Longueur de lame
125 mm
Forme de lame
Rond
Matériau de la poignée
Plastique
Approprié pour vis à métau heagonale
Oui
Flexible
Non
Feature EF014984_
Oui