Eriks
GEDORE

GEDORE 2098 T Clé à douille avec poignée en T 1/4

  • ERIKS:12055713
  • Fabricant:4010886868300
Image 1
Avec adaptateur d'embouts n° 620 convenant aussi pour des embouts de 1/4", Convient particulièrement pour des vis fixées très bas, Le risque de coincement de travers est réduit par lagencement médian du carré d'entraînement
Ajouter à la liste

17,16 €/ Unitéhors TVA

20,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Cardan
Non
Isolé
Non
A double isolation 1000V
0
Modèle
Piognée T
Dimension raccord
6.3 mm
Longueur
300 mm
Feature EF013757_
Non
Feature EF014931_
Non
Testé par le VDE
Non