Eriks
GEDORE

GEDORE 2095 Cardan 1/4"

  • ERIKS:23063733
  • Fabricant:4010886617090
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

19,42 €/ Unitéhors TVA

23,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Longueur
38 mm
Revêtement du surface
Chromé
Feature EF014932_
Oui