48,54 €/ Unitéhors TVA
58,73 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2093 U-3 |
Type | Reversible Ratchet |
Mesure de raccord | 1/4" in |
Cardan | Non |
Exécution traversante | Non |
Isolé | Non |
A double isolation 1000V | 0 |
Longueur | 130 mm |
Poids | 95 g |
Matériau | Acier chrome-vanadium |
Dimension raccord | 0.25 in |
Dimension raccord | 6.3 mm |
Porte douille | Oui |
Porte embouts | Non |
Réversible | Oui |
Antidéflagrant | Non |
Antimagnétique | Non |
Cliquet de chantier | Non |
Hauteur | 25 mm |
Avec poignée | Oui |
Feature EF015213_ | Oui |
Feature EF015214_ | Non |
Angle d'articulation | 5 ° |
Feature EF015196_ | Non |
Feature EF015197_ | Non |
Feature EF016213_ | Non |
Feature EF016214_ | Non |
Poids | 0.095 |
Testé par le VDE | Non |