Eriks
GEDORE

GEDORE 2090 KR-6 Rallonge de cardan 1/4" 148 mm

  • ERIKS:12055710
  • Fabricant:4010886612101
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, La rallonge permet une inclinaison jusquà 15°, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

16,83 €/ Unitéhors TVA

20,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Longueur
148 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Type de carré
6,3 mm (1/4")
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non