Eriks
GEDORE

GEDORE 2090 KR-2 Rallonge de cardan 1/4" 55 mm

  • ERIKS:12055708
  • Fabricant:4010886854396
Image 1
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec système de retenue à bille, La rallonge permet une inclinaison jusquà 15°, Acier GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Ajouter à la liste

10,90 €/ Unitéhors TVA

13,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Mesure de raccord
1/4"
Longueur
55 mm
Dimension raccord
6.3 mm
Type de carré
6,3 mm (1/4")
Feature EF014932_
Non
Revêtement du surface
Chromé
Testé par le VDE
Non