1 384,58 €/ Unitéhors TVA
1 675,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GEDORE |
Série | 2005 CT4 |
Type | Socket Wrench Set |
Matériau | Mousse |
Nombre total d'outils | 91 |
Avec cliquet | Oui |
Longueur | 633 mm |
Largeur | 390 mm |
Hauteur | 35 mm |
Emballage | Module Check Tool 4/4 |
Poids | 7640 g |