Eriks
GEDORE

GEDORE 2004 HP Panneau de bois laminé 590x410x30 mm

  • ERIKS:11893812
  • Fabricant:4010886812440
Image 1
En multicouche de hêtre, Pour servantes 2004 et 2005 et coffre à outils 2430, N° 2004 HP jusqu'à 03/2014 popur prof. 435 mm, n° 2004 HP-14 à partir de 04/2014, pour prof. 475 mm, N° 2004 HP jusqu'à l'année de construction 03/2014 pour la profondeur 435 mm, N° 2004 HP-14 à partir de l'année de construction 04/2014, pour la profondeur 475 mm, N° 2005 HP à partir de l'année de construction 04/2022, pour profondeur 440mm
Ajouter à la liste

79,19 €/ Unitéhors TVA

95,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GEDORE
Type d'accessoires
Plaque d’appui
Feature EF013236_
Oui
Feature EF013237_
Non
Feature EF013871_
Non
Largeur
590 mm
Hauteur
30 mm
Profondeur
435 mm
Matériau
Bois